材質 s45cのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
3,490件の「材質 s45c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスボード」、「thk リニアシャフト」、「φ3 ピン」などの商品も取り扱っております。
1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両角キー 長さ(mm) 300 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 公差 JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(90個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質 機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm) 10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 S45C 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 クロメート ねじ山種類 メートル並目
1箱(200個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 ユニクロ 熱処理 H 規格 1種 ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(14個)ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 パーカー 熱処理 H 規格 1種 硬度 HRC18~25 ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。 タイプ ダイス用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状 長キー 材質 S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上 S45C(生) タイプ A種 種類 平行ピンA種m6
1パック(20本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット) PPS 関連資料 カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様 S45C
1本
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット) PPS 関連資料 カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様 S45C
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)